{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 22 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 205 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 13,5 mm | |
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613330 22 | |
EAN / GTIN | 4035894044751 | |
Número del fabricante | 50400 0220 029 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de una boca completamente aisladas 22 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
18,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.490 piezas en stock
3,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca | 15 | 15 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | pavonado |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero especial |
Grosor de la cabeza hmáx. | 13,5 | 8,5 |
Tipo de producto | Llave | Llave |