{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud llave L | 150 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 10,6 mm | |
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613330 14 | |
EAN / GTIN | 4035894044690 | |
Número del fabricante | 50400 0140 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de una boca completamente aisladas 14 mm
a petición
En stock
37 piezas en stock
13,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.792 piezas en stock
2,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Superficie | cromado, con aislamiento de plástico | pavonado |
Ancho de llave | 14 | 14 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Grosor de la cabeza hmáx. | 10,6 | 6 |
Tipo de producto | Llave | Llave |