KGS 305 M Set Ingletadora

Número de artículo: 613305900
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613305900
    EAN / GTIN 4061792235328
    Número del fabricante 613305900
    Número L L01750 43

    Descripción

    Descripción:

    • Ingletadora de la clase M más grande móvil: ligera, precisa y fácil de usar
    • Precision Cut Line (PCL): línea de corte de sombra exacta sin reajuste gracias al LED inteligentemente colocado
    • Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
    • Plato giratorio con ajuste rápido y preciso de los ángulos comunes mediante puntos de encastre
    • Inclinación de la hoja de sierra de ambos lados hasta 47° para una máxima flexibilidad
    • Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
    • Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
    • Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje
    • Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
    • Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
    • Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
    • Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
    • Áreas de empuñadura ergonómicas para para un transporte con una o con ambas manos

      Suministro estándar
    • Hoja de sierra ″Precision cut wood - classic″ 305x30 D56, segunda hoja de sierra de metal duro, 2 ensanches de mesa integrados, Tope de corte a medida, Pinza para material, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Enrolladora de cable, Saco colector de virutas

    Característica:

    • Dimensiones: 780 x 500 x 657 mm
    • Superficie de apoyo: 345 x 770 mm
    • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 60 °
    • Revoluciones bajo carga nominal: 3000 /min
    • Peso: 18.6 kg
    • Longitud del cable: 2 m
    • Revoluciones marcha en vacío: 3700 /min
    • Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm
    • Profundidad máx. de corte 90°/45°: 110 / 67 mm
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 1600 W
    • Potencia nominal absorbida S1 100%: 1600 W
    • Potencia nominal absorbida S6 20%: 2000 W
    • Hoja de sierra: 305 x 30 mm
    • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 47 °
    • Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)
    • Velocidad de corte: 59 m/s
    • Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 67 mm
    • Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 110 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra