Hoja de sierra ″precision cut wood - professional″, 305x30, D48 DI 5° neg.

Número de artículo: 628227000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Hoja de sierra circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628227000
    EAN / GTIN 4007430190369
    Número del fabricante 628227000

    Descripción

    Descripción:

    • Gama de aplicaciones muy amplia en madera
    • Resultados muy buenos y limpios en cortes longitud. y transv.en madera blanda y dura
    • Perfectamente apropiadas para madera maciza y laminada, planchas de virutas en bruto, revestidas o enchapadas, MDF, materiales compuestos
    • Necesita una potencia más elevada de la sierra circular
    • Vida útil especialmente alta gracias a la mejor calidad de metal duro y dientes finamente rectificados
    • Cortes precisos, poco ruidosos y de vibraciones minimizadas gracias a las ranuras de expansión cortadas con láser (y parcialmente ornamentos láser), así como hojas principales cortadas con láser de acero de la más alta calidad
    • Alojamiento de perforación secundario en hojas para sierras circulares con Ø 216, 250, 254 y más de 300 mm

    Característica:

    • Diámetro x ancho de corte x diámetro: 305 x 2,4 x 30 mm
    • Adecuado para: KS 305 Plus / KGS 305 / KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
    • Material: HW/CT
    • ángulo de desprendimiento: 5° neg.
    • Espesor de la hoja del vástago: 1,8 mm
    • Embalaje: Cartón
    • cantidad de dientes: 48
    • Forma del diente: Herramienta

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra