Llave garra Forma de estrella abierta 19 mm

Número de artículo: 612920 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 19 mm
Longitud L 40,5 mm
Anchura de la cabeza b 29 mm
Grosor de la cabeza h 18,5 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Forma, salida Forma de estrella, abierta
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612920 19
EAN / GTIN 4018754003419
Número del fabricante 02190019

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, cabeza con cuadrado para alojamiento de herramientas de accionamiento como carracas, prolongaciones, etc.

Aplicación:

Gracias a la posibilidad de emplear diversas herramientas de accionamiento, se alcanzan sin dificultad tornillos incluso en lugares de difícil acceso.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado, superficie terminada en redonda (sin cantos vivos).

Nota:

Herramienta de accionamiento adecuada ver n.º 632000641350 y 655230657766.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra