• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave garra Forma de estrella abierta 17 mm

Número de artículo: 612920 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
88 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Longitud L 39,2 mm
Anchura de la cabeza b 27,3 mm
Grosor de la cabeza h 17,5 mm
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Forma, salida Forma de estrella, abierta
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612920 17
EAN / GTIN 4018754003396
Número del fabricante 02190017

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, cabeza con cuadrado para alojamiento de herramientas de accionamiento como carracas, prolongaciones, etc.

Aplicación:

Gracias a la posibilidad de emplear diversas herramientas de accionamiento, se alcanzan sin dificultad tornillos incluso en lugares de difícil acceso.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado, superficie terminada en redonda (sin cantos vivos).

Nota:

Herramienta de accionamiento adecuada ver n.º 632000641350 y 655230657766.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra