{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 24 mm | |
Longitud llave L | 250 mm | |
Grosor de la cabeza h | 9 mm | |
⌀ de perforación | 14,5 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 612800 24 | |
EAN / GTIN | 4024089009934 | |
Número del fabricante | 00380002480 |