Llave de garra 17 mm

Número de artículo: 612800 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Longitud llave L 200 mm
Grosor de la cabeza h 6 mm
⌀ de perforación 10,5 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 612800 17
EAN / GTIN 4024089009903
Número del fabricante 00380001780

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, vástago estable y boca fuerte.

Aplicación:

Para el montaje en puntos de difícil acceso.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

El pasador adecuado lo encontrará en n.º 621600621800.