WE 24-230 MVT Amoladora angular

Número de artículo: 606469260
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
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 606469260
    EAN / GTIN 4007430268211
    Número del fabricante 606469260
    Número L L01750 1670

    Descripción

    Descripción:

    • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
    • Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
    • Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
    • Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
    • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
    • Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
    • Protección contra sobrecarga electrónica y protección contra puesta en marcha
    • VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
    • El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
    • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
    • Señal LED en caso de protección contra arranque involuntario activada o sobrecalentamiento

      Suministro estándar
    • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo, Llave de agujeros frontales

    Característica:

    • Potencia suministrada: 1600 W
    • Par de giro: 17 Nm
    • Revoluciones bajo carga nominal: 4600 /min
    • Peso sin cable: 5.8 kg
    • Circunferencia de la empuñadura: 144 mm
    • Longitud del cable: 4 m
    • Revoluciones marcha en vacío: 6600 /min
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 2400 W
    • Rectificado de superficie: 6.2 m/s²
    • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
    • Ø del disco: 230 mm
    • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
    • Rosca de husillo: M 14

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra