Llave para agujeros frontales acodada, WS 115-230 mm

Número de artículo: 623910000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de espigas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623910000
EAN / GTIN 4007430408570
Número del fabricante 623910000
Número L L01750 1578

Descripción

Descripción:

  • Para amoladoras con discos de Ø 115–230 mm

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Ø de disco: 115 / 230 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra