WE 2000-230 Amoladora angular

Número de artículo: 606432000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 606432000
EAN / GTIN 4007430341341
Número del fabricante 606432000

Descripción

Descripción:

  • Motor robusto
  • Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
  • El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Llave de agujeros frontales

Característica:

  • Potencia suministrada: 1370 W
  • Par de giro: 13 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 4500 /min
  • Peso sin cable: 5.2 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 142 mm
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 6600 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 2000 W
  • Rectificado de superficie: 6.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)
  • Ø del disco: 230 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra