SSE 1100 Sierra de sable

Número de artículo: 606177500
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 606177500
EAN / GTIN 4007430292971
Número del fabricante 606177500
Número L L01750 21

Descripción

Descripción:

  • Máquina delgada con empuñadura Softgrip para un serrado cómodo en cualquier posición de trabajo
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
  • Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta
  • Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza
  • Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con números de carreras adecuadas al material
  • Interruptor de aceleración con función de bloqueo para el funcionamiento continuo
  • Engranaje protegido contra polvo y salpicaduras
  • Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado
  • Rápido avance de serrado gracias al potente motor

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra madera+metal, Maletín profesional

Característica:

  • Potencia suministrada: 550 W
  • Peso sin cable: 3.9 kg
  • Número de carreras marcha en vacío: 0 - 2600 /min
  • Longitud del cable: 4 m
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1100 W
  • Niveles de carrera pendular: 0
  • Carrera de la hoja de sierra: 28 mm
  • Serrar placas de virutas: 14 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra