5 hojas para sierras de sable ″heavy metal″ 225 x 1,25 mm

Número de artículo: 628261000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628261000
EAN / GTIN 4007430192738
Número del fabricante 628261000

Descripción

Descripción:

  • Estables, precisas, para aplicaciones extremas, hojas para sierras de sable grosor > 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1125 VF
  • Longitud total: 225 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Hojas 2-12 mm / tubos / perfiles Ø 10-175 mm
  • Descripción del producto: Estable, preciso, para uso intensivo, hojas de sierra de sable > 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 1,8-2,6 mm/ 10-14 tpi

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop