W 1100-125 Amoladora angular

Número de artículo: 603614000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 603614000
EAN / GTIN 4007430338303
Número del fabricante 603614000

Descripción

Descripción:

  • Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
  • Robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre para un avance rápido del trabajo
  • Cubierta protectora protegida contra torsión
  • Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Llave de agujeros frontales

Característica:

  • Potencia suministrada: 700 W
  • Par de giro: 3.2 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 7000 /min
  • Peso sin cable: 2.1 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 194 mm
  • Longitud del cable: 2.5 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 12000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1100 W
  • Rectificado de superficie: 7.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.2 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra