WEV 850-125 Amoladora angular

Número de artículo: 603611000
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 603611000
EAN / GTIN 4007430338129
Número del fabricante 603611000
Número L L01750 810

Descripción

Descripción:

  • Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
  • Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
  • Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
  • Cubierta protectora protegida contra torsión
  • Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

    Suministro estándar
  • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Llave de agujeros frontales

Característica:

  • Potencia suministrada: 480 W
  • Par de giro: 2 Nm
  • Revoluciones bajo carga nominal: 8500 /min
  • Peso sin cable: 1.9 kg
  • Circunferencia de la empuñadura: 179 mm
  • Longitud del cable: 2.5 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 3000 - 11500 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 850 W
  • Rectificado de superficie: 8 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
  • Ø del disco: 125 mm
  • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra