SB 18 LTX-3 BL Q I Metal Taladro atornillador de percusión de batería

Número de artículo: 603182850
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 603182850
EAN / GTIN 4061792212114
Número del fabricante 603182850

Descripción

Descripción:

  • Potente taladro atornillador de percusión de 3 velocidades con máxima potencia ideal para las aplicaciones de metal más duras
  • Portabrocas extremadamente potente con función de reapriete para evitar que la herramienta de inserción se escurra y para garantizar la máxima concentricidad
  • 3. Velocidad con alto par de giro (máx. 4.000 /min) para un ámbito de aplicación ampliado y un avance aún más rápido para perforar en metales
  • Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
  • Sistema QuickPlus de Metabo: Cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción para trabajar de forma flexible en las condiciones más exigentes
  • Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
  • Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Desconexión electrónica de seguridad: sin contragolpe cuando se bloquea la broca, para una alta protección del usuario
  • Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
  • Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Portabrocas de cambio rápido Futuro Top ″QuickPlus″, Empuñadura adicional, Llave de gancho, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Perforar metal: 3 m/s²
  • Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perforación en mampostería: 16 mm
  • Ø de perforación en acero: 16 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 68 mm
  • Par de giro regulable: 1 - 18 Nm
  • Peso con batería: 3.1 kg
  • Peso sin batería: 2.1 kg
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Par de giro máx. duro: 130 Nm
  • Par de giro máx. blando: 65 Nm
  • Número máx. de golpes: 38000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 98 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 109 dB(A)
  • Taladrado de percusión hormigón: 25 m/s²

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra