Adaptador angular de cambio rápido ″Quick″

Número de artículo: 627242000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Cabeza angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627242000
    EAN / GTIN 4007430201904
    Número del fabricante 627242000

    Descripción

    Descripción:

    • Sujeción del adaptador angular sin herramientas, rápida y confortable
    • Husillo Quick para fijar el portabrocas de cambio rápido 627240000 y el portapuntas de cambio rápido 627241000
    • Alojamiento magnético para puntas con vástago hexagonal 1/4″ (6,35mm)
    • Apropiado para giro a la dcha. e izq.
    • Apropiado para máquinas de batería hasta un máx. de 110 Nm
    • Adecuado para todos los atornilladores LTX ″Quick″ de Metabo con cuello de sujeción Ø 43 mm

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra