ASR 36-18 BL 25 M SC Aspirador de batería

Número de artículo: 602046850
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
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602046850
EAN / GTIN 4061792183544
Número del fabricante 602046850
Número L L01750 546

Descripción

Descripción:

  • Potente aspirador en seco y húmedo de batería con función CordlessControl para una aspiración inteligente sin conexión de cable
  • CordlessControl: el aspirador arranca/se detiene automáticamente cuando se enciende/apaga la herramienta de batería de Metabo u otras marcas conectada a la manguera
  • Arranque manual del aspirador también con el botón remoto en el manguito de conexión de la manguera
  • Alta potencia de aspiración comparable con un aspirador de red gracias a la energía de dos baterías de 18V o, alternativamente, una batería de 36V
  • Regulador de potencia de aspiración de 3 etapas para un rendimiento adaptado según la tarea y un funcionamiento máximo de la batería de más de 80 minutos
  • Aspirador de batería con autorización industrial, certificado para polvos de la clase de polvo M
  • SelfClean: limpieza semiautomática del filtro en las pausas de trabajo o según necesidad
  • Dispositivo automático de marcha en inercia para el vaciado completo de la manguera de aspiración
  • Función antiestática solo garantizada con la manguera de aspiración electroconductora 630177000 incluida en el suministro estándar
  • Panel de control claro con interruptores giratorios grandes e indicación de la capacidad de la batería
  • Muchos detalles para la seguridad y comodidad: ganchos de manguera retráctiles, superficies de trabajo revestidas de goma y rodillos-guía frenados para la estabilidad
  • Compartimento de la batería a prueba de polvo y protegida contra salpicaduras con tapa con cierre
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Manguera de aspiración 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / electroconductora), Transmisor CordlessControl con cinta de fijación Ø 35 mm, 1 multibanda, 2 tubos de aspiración de plástico, Pieza intermedia de la empuñadura, Bolsa de filtro de vellón, 2 filtros de poliéster (clase M), Boquilla para suelo (300 mm de ancho), Tobera para juntas, Manguito de conexión Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: LiHD
  • Volumen del depósito: 25 l
  • Superficie de filtración: 8600 cm²
  • Peso con batería: 13 kg
  • Peso sin batería: 12.3 kg
  • Máx. caudal de aire: 4000 l/min
  • Inseguridad de medición K: 0.01 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 2 dB(A)
  • Ø de la manguera de aspiración: 35 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 86 dB(A)
  • Longitud de la manguera: 4 m
  • Depresión: 240 hPa (mbar)
  • Vibración: 0.08 m/s²