Tobera para juntas, Ø 35 mm, longitud 200 mm

Número de artículo: 630323000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tobera

Identificación y clasificación

Número de artículo 630323000
EAN / GTIN 4007430418142
Número del fabricante 630323000
Número L L01760 35
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • La tobera para juntas es una herramienta universal
  • Debido a su forma delgada, es ideal para limpiar las grietas más pequeñas
  • Se puede usar junto con dispositivos en húmedo y en seco
  • Equipamiento estándar de AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M y AS 18 L PC

Característica:

  • Ø de conexión, interior: 35 mm
  • Tipo: boquilla de/para juntas
  • Longitud: 200 mm
  • Unidad de venta: 1