ASR 50 L SC Aspirador universal

Número de artículo: 602034000
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
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 602034000
EAN / GTIN 4007430241092
Número del fabricante 602034000
Número L L01750 129

Descripción

Descripción:

  • Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
  • Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
  • Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
  • SelfClean: limpieza semiautomática del filtro en las pausas de trabajo para la siguiente aplicación
  • Protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase L
  • Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
  • Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
  • Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
  • Posibilidad de enrollamiento para el cable
  • Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo
  • Sistema para el almacenamiento y transporte: acoplar el MetaLoc y el aspirador con el Metadepot (accesorio)

    Suministro estándar
  • Manguera de aspiración (Ø 35 mm / 3,2 m), Pieza intermedia de la empuñadura, 2 tubos de aspiración de plástico, 2 filtros de poliéster (clase M), Bolsa de filtro de vellón, Tobera para juntas, Tobera universal, Estribo de arrastre

Característica:

  • Potencia absorbida máx.: 1400 W
  • Volumen del depósito: 50 l
  • Superficie de filtración: 8600 cm²
  • Peso: 16 kg
  • Longitud del cable: 8 m
  • Máx. caudal de aire: 4380 l/min
  • Ø de la manguera de aspiración: 35 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 72 dB(A)
  • Longitud de la manguera: 3.2 m
  • Depresión: 270 hPa (mbar)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra