KH 18 LTX 24 Martillo de batería

Número de artículo: 601712850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601712850
EAN / GTIN 4061792213197
Número del fabricante 601712850
Número L L01750 1186

Descripción

Descripción:

  • Martillo de batería con alojamiento SDS-plus para perforar con martillo y cincelar, en cualquier momento y en cualquier lugar
  • Perforar libre de polvo con aspiración de polvo externa ESA plus
  • Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
  • Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Arranque electrón. suave, centrado preciso
  • Embrague de seguridad: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
  • Con punto de enganche para correas de seguridad de herramientas para trabajar a grandes alturas
  • Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional, Tope de profundidad, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 24 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 30 mm
  • Peso sin batería: 2.6 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 11.5 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1400 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 2.1 J
  • Número máx. de golpes: 5200 /min
  • Cincelar: 7.8 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 91 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra