Juego de brocas/cinceles SDS-plus SP, 17 piezas, en maletín de aluminio

Número de artículo: 628414000
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
    Tipo de producto Cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628414000
    EAN / GTIN 4007430340726
    Número del fabricante 628414000
    Número L L01750 478

    Descripción

    Descripción:

    • Broca SDS-plus con punta de perforación de metal duro de alta calidad
    • Cabezal de perforación en forma de cincel, dinámico
    • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
    • Buena potencia de perforación con buena duración
    • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural
    • Para trabajos generales de cincelado y perforación en mampostería, hormigón y rocas sueltas
    • Compuesto de: Ø 5, 6, 8, 10 L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L=160 mm / Ø 8, 10 L=210mm / Ø 12, 14 L=260mm / cincel puntiagudo L=140mm, L=250mm / cincel plano 20x140mm, 20x250mm / cincel ancho 40x250mm