BP 210 Pistola de soplado neumática

Número de artículo: 601580000
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
Número de artículo 601580000
EAN / GTIN 4007430246233
Número del fabricante 601580000
Número L L01750 58

Descripción

Descripción:

  • Carcasa robusta, ligera de fundición a presión de aluminio

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Prolongación 210 mm

Característica:

  • Presión de trabajo: 2 - 6 bar
  • Peso: 0.14 kg
  • Demanda de aire: 100 - 200 l/min
  • Produktbeschreibung: Carcasa ligera y robusta de aluminio fundido a presión

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop