Enrolladora de manguera SA 312

Número de artículo: 628824000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 628824000
EAN / GTIN 4007430333858
Número del fabricante 628824000
Número L L01750 312

Descripción

Descripción:

  • Con manguera PU de 12 m altamente flexible
  • Acoplamiento de conexión rápida 1/4″ Universal y boquilla insertable 1/4″ (Euro, ARO e ISO)
  • Función automática; bloquear y enrollar con un simple tirón
  • Con estribos para sujec.en pared o techo
  • Carcasa de metal
  • Longitud manguera de conexión 1 m

Característica:

  • Ø externa: 12 mm
  • Peso: 8 kg
  • Ø interior: 8 mm
  • Longitud: 12 m
  • Max. Presión: 12 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra