FSP 600 HVLP Pulverizador de pintura neumático

Número de artículo: 601577000
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
Tipo de producto Equipo de pulverización de pintura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601577000
EAN / GTIN 4007430246127
Número del fabricante 601577000
Número L L01750 405

Descripción

Descripción:

  • HVLP (high volume, low pressure / alto volumen, baja presión): presión de trabajo mín 0,7 bar en el juego de boquilla, gama de transferencia aprox. 70%. Poca neblina, máxima eficiencia de transferencia con bajo consumo de aire
  • Con ajuste continuo para chorro circular y ancho
  • Limpieza fácil, para una máxima precisión y vida útil
  • Juego de boquilla de acero Inox, apta para ser usada con materiales hidrosolubles y con disolventes

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Vaso alimentador de plástico de 0,6 l, Filtro, Boquilla Ø 1,3 mm, Cepillo de limpieza, Llave de montaje

Característica:

  • Presión de trabajo: 2 bar
  • Peso: 0.7 kg
  • Demanda de aire: 170 l/min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop