SPP 1000 Pistola pulverizadora neumática

Número de artículo: 601570000
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
Tipo de producto Equipo de pulverización de pintura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601570000
EAN / GTIN 4007430246011
Número del fabricante 601570000
Número L L01750 335

Descripción

Descripción:

  • Pulverizador para múltiples posibilidades de aplicación: rociado de limpiadores en frío, detergentes y aceites de rociado
  • Vaso aspirador con gran abertura de llenado, llenado fácil y limpieza sencilla

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Vaso aspirador de metal de 1 l

Característica:

  • Presión de trabajo: 6 bar
  • Peso: 0.62 kg
  • Demanda de aire: 200 l/min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop