SSP 1000 Pistola de chorro de arena neumática

Número de artículo: 601569000
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
Número de artículo 601569000
EAN / GTIN 4007430246004
Número del fabricante 601569000
Número L L01750 9

Descripción

Descripción:

  • Pistola de chorro de arena para eliminar restos de herrumbre y pintura en esquinas, costuras de soldadura y superficies pequeñas
  • Para usar con todos los abrasivos comunes, utilizable universalmente, ideal para superficies pequeñas
  • Boquilla de acero de acero templado para una larga vida útil

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Vaso aspirador de metal y tobera templada

Característica:

  • Presión de trabajo: 7 bar
  • Peso: 0.55 kg
  • Demanda de aire: 300 l/min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop