DKS 10 Set Sierra de carroceros neumática

Número de artículo: 601560500
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
Número de artículo 601560500
EAN / GTIN 4007430245830
Número del fabricante 601560500
Número L L01750 508

Descripción

Descripción:

  • Adecuada para cortar chapas, plásticos, aluminio, madera y fibra de vidrio
  • Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
  • Carcasa de magnesio: especialmente ligera y robusta
  • Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas
  • La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
  • Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
  • Guiado de la hoja de sierra exacto para una elevada potencia de corte y cortes limpios de bordes
  • Arco de protección ajustable: regulación exacta de la profundidad de corte
  • El interruptor de seguridad evita una conexión involuntaria de la máquina

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Respectivamente 5 hojas de sierra (18 dientes, 24 dientes, 32 dientes), Llave hexagonal, Maletín profesional, Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148, Botellita de aceite

Característica:

  • Presión de trabajo: 6.2 bar
  • Peso: 0.65 kg
  • Longitud de la carrera: 10 mm
  • Número de carreras bajo carga nominal: 9000 /min
  • Demanda de aire: 420 l/min
  • Inseguridad de medición K: 0.9 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Serrar metal: 4.1 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 94 dB(A)
  • Grosor de corte en aluminio: 4 mm
  • Grosor de corte en acero: 3 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop