DSX 150 Lijadora excéntrica neumática

Número de artículo: 601558000
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
    Tipo de producto Lijadora excéntrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 601558000
    EAN / GTIN 4007430245809
    Número del fabricante 601558000
    Número L L01750 396

    Descripción

    Descripción:

    • Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
    • Diseño compacto para un manejo cómodo con una mano
    • Para rectificar superficies planas y curvadas de los más diversos materiales
    • Regulación continua de las revoluciones para trabajar con revoluciones adecuadas al material
    • Salida de aire insonorizada para un trabajo con ruido reducido
    • Adecuada para rectificado en húmedo y en seco
    • Aspiración externa: posibilidad de conexión Ø 25 mm a aspiradores externos
    • Plato de apoyo de 6 agujeros Ø 150 con enganche de tejido autoadherente para la utilización de papeles abrasivos comunes

      Suministro estándar
    • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Llave de boca, Llave hexagonal, Botellita de aceite

    Característica:

    • Presión de trabajo: 6.2 bar
    • Carrera de trabajo: 5 mm
    • Revoluciones: 12000 /min
    • Peso: 1 kg
    • Demanda de aire: 550 l/min
    • Inseguridad de medición K: 0.87 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Rectificado de superficie: 3.85 m/s²
    • Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
    • Ø de plato de lijar: 150 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra