KT 66 BL Sierra circular manual

Número de artículo: 601166500
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 601166500
    EAN / GTIN 4061792236783
    Número del fabricante 601166500

    Descripción

    Descripción:

    • Sierra circular de inmersión con motor sin escobillas para una inmersión potente y cortes de sierra precisos hasta 66 mm (!) de profundidad
    • Asiento ajustable sin juego en los carriles guía de Metabo y otros fabricantes para obtener resultados de corte exactos
    • Uso versátil gracias a las revoluciones variables para diferentes materiales
    • Indicador doble para el ajuste exacto de la profundidad de corte con y sin carril guía
    • Con función de corte de destalonamiento para transiciones de ajuste preciso, posición de 0° y 45° reajustable para una máxima precisión de corte
    • Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra gracias a la palanca para la posición de inmersión de encastre y bloqueo del husillo
    • Es posible serrar cerca de la pared
    • Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos
    • El freno de marcha en inercia detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido aumentando la seguridad
    • Corte con poco polvo gracias al saco de polvo de gran volumen o conectando un aspirador
    • Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
    • Práctico tope paralelo disponible como accesorio (Nº de pedido 628029000)

      Suministro estándar
    • Hoja de sierra ″precision cut wood - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, Saco colector de polvo, Llave hexagonal, metaBOX 340

    Característica:

    • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
    • Serrar placas de virutas: 2.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Longitud del cable: 4 m
    • Bruttogewicht: 7.608 kg
    • Profundidad máx. de corte en 45°: 43 mm
    • Máx. profundidad de corte con carril guía: 61 mm
    • Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm
    • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 1200 W
    • Radio de giro de/hasta: - 1 / + 46 °
    • Ø de la hoja de sierra x perforación: 165 x 20 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra