PowerMaxx SSD 12 BL Atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 601115500
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601115500
EAN / GTIN 4061792003743
Número del fabricante 601115500
Número L L01750 164

Descripción

Descripción:

  • Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación
  • Atornillador de impacto de batería compacto para trabajos extremos
  • La categoría de 12 voltios de Metabo: ligera en mano, potente al trabajar
  • Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
  • Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
  • Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

    Suministro estándar
  • Gancho para cinturón y portapuntas, 2 baterías Li-Power (12 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, metaBOX 118

Característica:

  • Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah
  • Tensión de la batería: 12 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Niveles de revoluciones/par de giro: 2
  • Peso con batería: 1 kg
  • Peso sin batería: 0.77 kg
  • Par de giro máx.: 140 Nm
  • Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2500 /min
  • Número máx. de golpes: 4000 /min
  • Máx. tamaño de tornillo: M14
  • Inseguridad de medición K: 2 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 5 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 96 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
  • Atornillar con impacto: 19.9 m/s²
  • Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4″ (6,35 mm)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop