Inserto para llave de vaso 10 mm

Número de artículo: 628845000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 628845000
EAN / GTIN 4007430232489
Número del fabricante 628845000
Número L L01750 249
Fabricante Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Para atornilladores y atornilladores de impacto con alojamiento 1/4″
  • Magnético y a prueba de golpes
  • De acero al cromo vanadio, satinado mate

Característica:

  • asiento: mango hexagonal de 1/4” (6,35 mm)
  • Longitud total: 65 mm
  • ancho de llave: 10 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra