GEP 710 Plus Amoladora recta

Número de artículo: 600617000
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
    Tipo de producto Lijadora recta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600617000
    EAN / GTIN 4007430213532
    Número del fabricante 600617000
    Número L L01750 107

    Descripción

    Descripción:

    • Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
    • Husillo abrasivo largo - ideal para trabajar en lugares de difícil acceso
    • Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
    • Brida del alojamiento de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina
    • Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
    • Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
    • Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
    • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
    • Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
    • Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario
    • Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
    • Diseño delgado para un manejo óptimo
    • Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta
    • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

      Suministro estándar
    • Pinza de sujeción 6 mm, Cubierta protectora de goma, 1 llave de boca

    Característica:

    • Potencia suministrada: 430 W
    • Revoluciones bajo carga nominal: 24000 /min
    • Peso sin cable: 1.6 kg
    • Longitud del cable: 4 m
    • Revoluciones marcha en vacío: 10000 - 30500 /min
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 710 W
    • Pulir superficie (hasta Ø 25 mm): 5.6 m/s²
    • Pulir superficie (hasta Ø 50 mm): 16.9 m/s²
    • Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)
    • Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm
    • Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra