Set fresas MD, 10 piezas

Número de artículo: 628404000
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
    Tipo de producto Fresa con mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 628404000
    EAN / GTIN 4007430228574
    Número del fabricante 628404000
    Número L L01750 1078

    Descripción

    Descripción:

    • Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado/sin templar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.
    • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
    • Contenido:
    • 1 x N° de pedido: Ø cabeza x longitud de trabajo x longitud total, Ø vástago, forma
    • 1 x 628343000: ZYAS 102064, cilindro/ forma B
    • 1 x 628344000: ZYAS 122570, cilindro/ forma B
    • 1 x 628347000: WRC 102064, esferocilíndrica/ forma C
    • 1 x 628348000: WRC 122570, esferocilíndrica/ forma C
    • 1 x 628352000: KUD 121156, bola/ forma D
    • 1 x 628402000: TRE 101660, ellipse/ forma E
    • 1 x 628356000: RBF 122570, arco redondo/ forma F
    • 1 x 628359000: SPG 102064, arco puntiagudo/ forma G
    • 1 x 628360000: SPG 122570, arco puntiagudo/ forma G
    • 1 x 628367000: KEL 123277, cono redondo/ forma L

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra