PENTA 24N150PF020 IC30N Plaquitas Pentagonales con Desprendimiento Muy Positivo Plano para Tronzado y Ranurado de Precisión

Número de artículo: 6004953
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6004953
EAN / GTIN 7291075274356
Número del fabricante 6004953
Número L L24080 87

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm, Ancho de corte (CW) 1.5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas PF
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 1.5 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 6 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev