PENTA 24-16-UN IC908 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Rompevirutas, para Rosca Exterior Americana UN, Perfil Total (UN, UNC, UNF, UNEF)

Número de artículo: 6004690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 6004690
    EAN / GTIN 7291075322200
    Número del fabricante 6004690
    Número L L24080 204

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.21 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm
    • Number of Teeth 1
    • Thread Form Type (THFT) UN60

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra