PENTA 24-20-UN IC908 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Rompevirutas, para Rosca Exterior Americana UN, Perfil Total (UN, UNC, UNF, UNEF)

Número de artículo: 6004688
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6004688
EAN / GTIN 7291075322187
Número del fabricante 6004688
Número L L24080 207

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 24 mm
  • Number of Teeth 1
  • Thread Form Type (THFT) UN60