PENTA 34F239-0.15-22R IC908 Plaquitas Pentagonales para Ranurado Frontal y Cajeado

Número de artículo: 6003656
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 6003656
    EAN / GTIN 7291075277197
    Número del fabricante 6003656
    Número L L24080 31

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 2.39 mm

    Característica:

    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 22 mm
    • Radio de punta (RE) 0.15 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
    • Ancho de corte (CW) 2.39 mm
    • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.12 mm/rev
    • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.08 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra