PCHR 25-34-JHP Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas PENTA

Número de artículo: 3304709
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie PENTACUT
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3304709
    EAN / GTIN 7291075362619
    Número del fabricante 3304709
    Número L L23920 1222

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

    Característica:

    • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 4 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.5 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 33.5 mm
    • Longitud total (OAL) 135 mm
    • Altura del mango (H) 25 mm
    • Ancho del mango (B) 25 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra