TRI 16RK-1.2-0.05 IC908 Plaquitas con Tres Filos de Corte para Fresado de Ranuras

Número de artículo: 6003363
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMSLIT
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003363
EAN / GTIN 7291075218268
Número del fabricante 6003363
Número L L24060 225

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.02 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra