PENTA 24N196J015 IC908 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

Número de artículo: 6003118
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003118
EAN / GTIN 7291075151329
Número del fabricante 6003118
Número L L24080 65

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.15 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 1.96 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 1.96 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop