{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Rectificado de herramientas | |
Medio abrasivo | Corindón sinterizado | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Tamaño de grano | 80 | |
Especificación | 454A801N5V3U5 steel high alloyed | |
Forma | 6 | |
⌀ de muela D | 80 mm | |
Anchura de muela T | 40 mm | |
⌀ de perforación H | 20 mm | |
Grosor de pared W | 6 mm | |
Grosor de suelo E | 10 mm | |
Tipo de producto | Muela abrasiva de vaso |
Número de artículo | 597010 SK80 | |
EAN / GTIN | 9003170028172 | |
Número del fabricante | 34048152 |