Muela abrasiva de vaso cerámica D×T×H (mm) EK80

Número de artículo: 597010 EK80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Medio abrasivo Corindón fino blanco
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 80
Especificación SD83AII7PVK3F steel universal
Forma 6
⌀ de muela D 80 mm
Anchura de muela T 40 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Grosor de pared W 6 mm
Grosor de suelo E 10 mm
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 597010 EK80
EAN / GTIN 9003174750277
Número del fabricante 475027

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disco abrasivo de vaso con:
corindón fino blanco. Especificación: SD83AII7PVK3F steel universal.

Aplicación:

Para afilar brocas, fresas, etc. rectificado en húmedo recomendado con emulsión o aceite de rectificado.