Juego de hojas de sierra de sable 955CHC-E

Número de artículo: 588700 955CHC-E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Hormigón
  • Grosor chapa (chapa perforada): 4-12
  • Perfil metálico (abierto): < 100
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HM
Paso de dientes 3 mm
Longitud hoja 150 mm
Optimizado para material de trabajo Hormigón
Grosor chapa (chapa perforada) 4-12 mm
Perfil metálico (abierto) < 100 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 1
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588700 955CHC-E
EAN / GTIN 4059952534558
Número del fabricante 2608900365

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de sable para metal.
Cortes rectos precisos con máxima durabilidad en perfiles de acero gruesos o tuberías de hierro fundido. Ideal para trabajos de demolición.

Nota:

Hojas de sierra de metal duro: reducir el número de carreras, trabajar sin movimiento pendular, utilizar refrigerante.