Juego de hojas de sierra de sable 927BEF

Número de artículo: 588700 927BEF
Establecer precio 5 Unidad (5,59 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Hormigón
  • Grosor chapa (chapa perforada): 3-8
  • Perfil metálico (abierto): < 100
  • Tipo de corte: Corte recto fino; Corte con ángulo exacto

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 1,4 + 1,8 mm
Longitud hoja 150 mm
Denominación 927BEF
Uso _927BEF
Optimizado para material de trabajo Hormigón
Grosor chapa (chapa perforada) 3-8 mm
Perfil metálico (abierto) < 100 mm
Tipo de corte Corte recto fino; Corte con ángulo exacto
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588700 927BEF
EAN / GTIN 3165140507158
Número del fabricante 2608657523

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de sable para metal.
Hoja de sierra alta permite un corte con ángulo exacto.

Volumen de suministro:

5 piezas