Mini-sierra de arco Mango ergonómico

Número de artículo: 581195
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
186 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 260 mm
    Longitud hoja 150 mm
    Posición mango regulable no
    Hoja de sierra montada Hoja de sierra universal
    Idoneidad del material para hoja de sierra Metal; Aluminio; Madera; Plástico
    Tipo de producto Sierra curva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 581195
    EAN / GTIN 4045197786203
    Número del fabricante 581195

    Descripción

    Ejecución:

    Compacta sierra de arco con mango ergonómico para trabajo a prueba de fatiga en posiciones de difícil acceso. La forma dinámica garantiza un flujo de fuerza ideal y proporciona más control en la hoja de sierra. Tensión de la hoja en continuo a través de tuerca moleteada.
    Longitud de la hoja 150 mm.
    La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

    Volumen de suministro:

    Incluye hoja de sierra universal para metal, aluminio, madera y plástico.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra