Cepillo fino Nailon liso 0,30 mm, Tipo: W

Número de artículo: 576605 W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.011 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Perlón, liso
Longitud total L 225 mm
Grosor de las cerdas 0,3 mm
Longitud de trabajo L3 110 mm
Longitud de guarnición H1 20 mm
Anchura de los filamentos L1 20 mm
Número de filas de guarnición 4
Material cuerpo de base Madera de haya
Tipo de producto Cepillo fino

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 576605 W
EAN / GTIN 4017359074626
Número del fabricante 12645142

Descripción

Ejecución:

Longitud total aprox. 225 mm, 4 filas, superficie de la guarnición 110 × 20 mm, altura de la guarnición 20 mm.
Cuerpo de madera de haya

Aplicación:

Alta densidad de la guarnición para la mejora fina de la superficie.
Para la limpieza y la aplicación de disolventes y productos de limpieza.