{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Perlón, liso | |
Longitud total L | 225 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Longitud de trabajo L3 | 110 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 20 mm | |
Número de filas de guarnición | 4 | |
Material cuerpo de base | Plástico | |
Tipo de producto | Cepillo fino |
Número de artículo | 576605 P | |
EAN / GTIN | 4017359350744 | |
Número del fabricante | 18217242 |