Cepillo pincel trenzado Alambre de acero 6X0,35 mm

Número de artículo: 574800 6X0,35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× dureza del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    ⌀ del cepillo D1 6 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Grosor de las cerdas 0,35 mm
    Longitud de guarnición H1 25 mm
    Trenzado trenzado a la izquierda
    Número de trenzados 1
    Velocidad de giro máxima 4.500 min-1
    Tipo de producto Cepillo tipo brocha

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574800 6X0,35
    EAN / GTIN 4017359208892
    Número del fabricante 451278

    Descripción

    Ejecución:

    Alambre trenzado, liso, montado a presión en casquillo de acero, ⌀ de mango 6 mm, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

    Aplicación:

    Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados.
    Cepillos pincel trenados para trabajo preciso.