Hay una alternativa para este artículo

Cepillo pincel trenzado Alambre de acero 28X0,25 mm

Número de artículo: 574800 28X0,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
234 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× dureza del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material dotación Alambre de acero
    ⌀ del cepillo D1 28 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Longitud de guarnición H1 28 mm
    Trenzado trenzado a la izquierda
    Número de trenzados 12
    Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
    Tipo de producto Cepillo tipo brocha

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574800 28X0,25
    EAN / GTIN 4017359071434
    Número del fabricante 456258

    Descripción

    Ejecución:

    Alambre trenzado, liso, montado a presión en casquillo de acero, ⌀ de mango 6 mm, densidad uniforme de la guarnición, extremadamente resistente al desgaste.

    Aplicación:

    Para desbarbar, descorificar y para todos los trabajos de cepillado medios a pesados.
    El cepillo se abre más o menos según la velocidad de giro, por lo cual también se puede introducir en zonas estrechas, p. ej. para trabajar en el interior de carcasas.